CNMG120408-DM/YBD152 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532509 CNMG120408-DM/YBD152 旋削用超硬チップ CNMG 株洲工具 53532509

旋削用超硬チップ CNMG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質YBD152 注文コード53532509 品番CNMG120408-DM/YBD152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質など23種類から選べます 他の種類を見る
材質YBD152 用途旋削加工 形状ひし形 表面処理CVD コーティング 適合被削材種K種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする