スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
飯碗
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
黒釉(こくゆう)
注文コード
53532616
品番
M-499KYU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
メラミン
寸法(mm)
110×53
容量(mL)
230
シリーズ
黒釉(こくゆう)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○