※身のみ(蓋別売り)

飯碗(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)140×69 シリーズ白釉(はくゆう) 注文コード53532729 品番M-907HYU
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は寸法・シリーズなど4種類から選べます 他の種類を見る

「陶器の風合い」を表現した丸みを帯びたデザインが人気のシリーズです。白と黒のカラーリングで豊富なバリエーションをご用意しました。艶を抑えたマットコーティングしようです。

仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 材質メラミン 寸法(mm)140×69 容量(mL)450 シリーズ白釉(はくゆう) 電子レンジ× 食器洗浄機
注意
※身のみ(身と蓋は別売りです。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする