スリーライン
スリーラインの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スリーラインの グラス・食器・カトラリー
スリーラインの マグカップ・グラス・コップ
タンブラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53533124
品番
M-804BE
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
バイオマスメラミンのタンブラーと手付きのカップを追加しました。バイオマスメラミンでトレイメイクする際のドリンクやスープメニューにおすすめです。
用途
環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。
仕様
オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇
材質
バイオマスメラミン(バイオマス20)
寸法(mm)
91×108
色
ベージュ
容量(mL)
320
シリーズ
丼・麺丼
電子レンジ
×
食器洗浄機
○