コップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53533210 品番M-806I
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

客室小物の洗面用コップとしても活躍します。内側は汚れがつきにく透明グレーズコーティング仕様です。

仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇 材質メラミン 寸法(mm)73×90 アイボリー 容量(mL)240 シリーズホテルグッズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする