WNMG080408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ WNMG 株洲工具 53533385 WNMG080408-PM/YBC252 旋削用超硬チップ WNMG 株洲工具 53533385

旋削用超硬チップ WNMG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質YBC252 注文コード53533385 品番WNMG080408-PM/YBC252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
材質YBC252 用途旋削加工 形状六角形 表面処理CVD コーティング 適合被削材種P種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする