SEET12T3-EM/YBG202 フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET 株洲工具 53533647 SEET12T3-EM/YBG202 フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET 株洲工具 53533647

フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEET

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質YBG202 注文コード53533647 品番SEET12T3-EM/YBG202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は材質7種類から選べます 他の種類を見る
材質YBG202 用途フライス加工 形状正方形 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする