APKT11T316-PM/YBG102 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533796 APKT11T316-PM/YBG102 フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT 株洲工具 53533796

フライスカッターEMP01シリーズ用チップ APKT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質YBG102 注文コード53533796 品番APKT11T316-PM/YBG102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質など15種類から選べます 他の種類を見る
材質YBG102 表面処理PVD コーティング 適合被削材種P種、M種 用途フライス加工 形状平行四辺形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする