XMR01-080-A27-SD12-05 フライスカッター XMR01 株洲工具 53534033 XMR01-080-A27-SD12-05 フライスカッター XMR01 株洲工具 53534033

フライスカッター XMR01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53534033 品番 XMR01-080-A27-SD12-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法D(Φmm)80 寸法L(mm)63 寸法ap(mm)1.8 寸法d(Φmm)27 用途フライス加工 仕様Fig:A 歯数5 寸法(mm)ae:11.7 質量(kg)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする