BMR03-020-G25-M 刃先交換式ボールエンドミル BMR03 株洲工具 53534067 BMR03-020-G25-M 刃先交換式ボールエンドミル BMR03 株洲工具 53534067

刃先交換式ボールエンドミル BMR03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53534067 品番 BMR03-020-G25-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法D(Φmm)10 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)200 寸法ap(mm)20 寸法d(Φmm)20 用途フライス加工 仕様Fig:B 歯数2 寸法(mm)ae:25 質量(kg)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする