株洲工具
株洲工具の フライスカッター
株洲工具の 柄付タイプ
刃先交換式ボールエンドミル BMR03
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53534094
品番
BMR03-032-G32-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
250
寸法ap(mm)
32
寸法d(Φmm)
32
用途
フライス加工
仕様
Fig:A
歯数
2
寸法(mm)
ae:32
質量(kg)
1.4