BMR04-012-G12-M 刃先交換式ボールエンドミル BMR03 株洲工具 53534119 BMR04-012-G12-M 刃先交換式ボールエンドミル BMR03 株洲工具 53534119

刃先交換式ボールエンドミル BMR03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53534119 品番 BMR04-012-G12-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)35 寸法R(mm)6 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)11 用途フライス加工 質量(kg)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする