テーパシャンクドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)11 シャンク径MT1 注文コード53537488 品番TDT1X0110
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径D・シャンク径など205種類から選べます 他の種類を見る

シャンクが豊富
MCO材を使用
ホモ処理品

刃径D(Φmm)11 刃長l(mm)102 全長L(mm)185 シャンクNo.MT1 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 先端角(°)118 表面処理ホモ シャンク径MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする