ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
鉄工ヤスリ 単目 細目
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53538425
品番
8560
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
単目はメーカーによる品質の差が歴然です。
単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。
形状
平
ヤスリの長さ(mm)
200
目の粗さ
細目
幅(mm)
19.5
適合材
鉄工
種別
単目
厚さ(mm)
3.8