※半丸250 荒目

鉄工ヤスリ 荒目

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53538495 品番 4995
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。

目の粗さ荒目 形状甲丸(半丸) 適合材鉄工 ヤスリの長さ(mm)250 幅(mm)23.5 厚さ(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05841175
2019-07-31
用途:
検定
製造業

メイドインブラジルになって質が落ちてるのではないですか?

対象商品:
05841333
2019-03-21
用途:
圧入ブッシュ金属の凸部取り
サービス業

凸部取りには、このヤスリが一番早く出来、きれいに仕上がるので気にいりました。
ニコルソン400角があれば、欲しいと思っています。

対象商品:
05841141
2018-03-30
用途:
機械の削り

おー、ええやん、気に入った
で、これ1本いくらなん?
1800円!
この切れ味でこの価格とかほこらし
またお願いするとおもうわ

1人が参考にしています
対象商品:
05841114
2018-03-31
用途:
バリ取り その他
カトウ電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前から使用しています、 問題なく楽に作業できます
道具は良いものを大事につかいたい。

対象商品:
05841175
2017-05-18
用途:
荒仕上げ時
製造業

さすがはニコルソンですね 国産某社の製品とは切れが違います
次も買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする