※半丸300 細目

鉄工ヤスリ 細目

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53538644 品番 5158
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。

目の粗さ細目 形状甲丸(半丸) 適合材鉄工 ヤスリの長さ(mm)300 幅(mm)30 厚さ(mm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05841132
2020-01-29
用途:
縞黒檀小物の角のR面取り
製造業

所有しているマジカット平150と長さ・幅・厚さが同じだったので購入してみた。小物の角の丸めが軽いタッチでほぼ思いどおりにできた。よく切れる。角専用で使いたい。

対象商品:
05841166
2017-03-02
用途:
鋳造品のバリ取り
Nカラー 様

目ズマリしにくく綺麗に仕上がるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする