※スピアリア(波目)300

スピアリア 波目

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ヤスリの長さ(mm)300 注文コード53538678 品番20342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,730
この商品はヤスリの長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。洗濯板のような目の「波目ヤスリ」は、ナイフの刃が並んでいるような構造です。非常に速く削れ、仕上がり面もきれいです。目詰まりもしにくいので、アルミなどの軽金属、溶接の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など、巾広い用途をこなします。

形状 目の粗さ波目 ヤスリの長さ(mm)300 幅(mm)30 厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする