※キャビネットラスプ200
ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
キャビネットラスプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53538696
品番
17615
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。木工用オニ目で細目。速く削れて仕上がりがきれいです。
形状
甲丸(半丸)
ヤスリの長さ(mm)
200
幅(mm)
24
厚さ(mm)
5
目の粗さ
細目