※アルミニウム用250
ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
アルミニウム用ヤスリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53538739
品番
47
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。
適合材
アルミニウム
形状
平
ヤスリの長さ(mm)
250
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5.5