※アルミニウム用300
ニコルソン
ニコルソンの 手研磨
ニコルソンの ヤスリ
ニコルソンの 鉄工ヤスリ
アルミニウム用ヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53538748
品番
70
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。
適合材
アルミニウム
形状
平
ヤスリの長さ(mm)
300
幅(mm)
30
厚さ(mm)
6.9