ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53540543
品番
SS-30B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
作業現場で際立つ「ブラックカラー」。
雨中でも安心の屋外用防雨型。
プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
コンセント個数
4
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
定格電流(A)
5
電線長さ(m)
30
質量(kg)
5.6
用途
屋外での電源延長に。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
275×326×178
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
2P・防雨キャップ付
塗装色
ブラック
使用場所
屋外
特性
防雨