QCソケット シングル スーパーロング 12角

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53540778 品番19815
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

18Vインパクトレンチ対応。
今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。

二面幅(mm)21 全長(mm)135 材質Cr-V鋼 質量(g)324 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8345-53 ソケット形状12角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする