MUST TOOL
MUST TOOLの ソケット/ソケットレンチ
MUST TOOLの 電動ドリル用
MUST TOOLの 電動ドリル用ソケット
QCソケット シングル 足場クランプ用 12角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53540814
品番
19840
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
18Vインパクトレンチ対応。
今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。
二面幅(mm)
17
全長(mm)
75
材質
Cr-V鋼
質量(g)
173
差込角(mm)
12.7
アズワン品番
64-8345-40
ソケット形状
12角