MUST TOOL
MUST TOOLの スパナ/レンチ
MUST TOOLの メガネレンチ
MUST TOOLの 両口めがねレンチ
WWフレキギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53540823
品番
12455
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
レンチの角度が抑えられるので力が伝わりやすい! 2回曲がると回しやすい! 2段階に曲がるダブルフレキシブル構造で狭い場所や届きにくい場所の作業に効果を発揮するギアレンチ。
二面幅(mm)
8×10
全長(mm)
175
材質
Cr-V鋼
歯数
72
質量(g)
80
送り角度(°)
5