12283 メガネレンチ MUST TOOL 53540875

 

12283 メガネレンチ MUST TOOL 53540875
12283 メガネレンチ MUST TOOL 53540875
12283 メガネレンチ MUST TOOL 53540875
12283 メガネレンチ MUST TOOL 53540875
12283 メガネレンチ MUST TOOL 53540875
12283 メガネレンチ MUST TOOL 53540875

メガネレンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1丁全長(mm)319注文コード53540875品番12283
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。

用途
30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ
二面幅(mm)30×32全長(mm)319ブラック質量(g)615アズワン品番65-1937-26材質Cr-V鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-24
用途: 鉄骨建方作業
カジマメカトロエンジニアリング株式会社建設業・工事業

シルバーは艶消しで質感がGood!
#32、30兼用は摩擦接合ボルト、生地の仮ボルト両方使えるので効率がいい。
#30の本締めはすっぽ抜けそうな形状しているので
控えめにしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする