12282 メガネレンチ MUST TOOL 53540893 12282 メガネレンチ MUST TOOL 53540893 12282 メガネレンチ MUST TOOL 53540893 12282 メガネレンチ MUST TOOL 53540893 12282 メガネレンチ MUST TOOL 53540893 12282 メガネレンチ MUST TOOL 53540893

メガネレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)319 注文コード53540893 品番12282
参考基準価格(税別)¥8,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で2サイズのボルトに対応!2サイズソケットなのに肉薄で軽い! 30mmと32mmの鉄骨鳶必須サイズを1本に。

二面幅(mm)30×32 全長(mm)319 サテン 質量(g)615 アズワン品番65-1937-25 用途30・32mmのナット対応シノ付メガネレンチ 材質Cr-V鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-24
用途:
鉄骨建方作業
カジマメカトロエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

シルバーは艶消しで質感がGood!
#32、30兼用は摩擦接合ボルト、生地の仮ボルト両方使えるので効率がいい。
#30の本締めはすっぽ抜けそうな形状しているので
控えめにしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする