4093W タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット 信栄物産 53541724

タイヤ歯止め(タイヤストッパー) ロープ1.2M付 2個1セット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1セット(2個)注文コード53541724品番4093W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。

用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適適合10t車まで幅(mm)110高さ(mm)125奥行(mm)235質量(kg)約1(1個当り)材質廃プラスチック仕様1.2mロープ付オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834945
2023-05-14
用途: トラックの 駐車時
製造業

問題無く使用出来ました。
ロープも程よい長さでした。
強いて言えば重さが軽いと助かります。

対象商品 : 39834945
2022-09-18
用途: タイヤドメ
ZEKICREW

重量感があり頼りがいがある
増車の時も購入するよていです

対象商品 : 39834945
2021-12-28
用途: 駐車時
株式会社グリーンアース運輸・通信業

純正の品物が盗難にあい探していたらサイズ感ばっちりで、純正のホルダーにピッタリ収まっています。

対象商品 : 39834945
2021-04-05
用途: トラックに

台数が多いのでこの値段は助かります。ロープも付いててすぐ使えます!

対象商品 : 39834945
2020-01-24
用途: トラック作業時

大きさ、使い勝手がとても、良かったので再度購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする