※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8115N-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543307 8115N-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543307 8115N-150S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543307

【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 53543307 品番 8115N-150S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ディスポーザブルスパチュラ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 材質PS 全長(mm)248 容量(mL)2.3 質量(g)0.11 ブレード長さ(mm)147 ブレード幅(mm)10
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする