※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8115A-100S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543343 8115A-100S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543343 8115A-100S 【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543343

【滅菌】粉末用V型スパチュラ(カップ状)ブレード

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 53543343 品番 8115A-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ディスポーザブルスパチュラ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他 材質PS 全長(mm)198 容量(mL)7 質量(g)0.12 ブレード長さ(mm)97 ブレード幅(mm)20
注意
滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする