※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8432P-500S 【滅菌】目盛付きジャグ(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53544296 8432P-500S 【滅菌】目盛付きジャグ(PP) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53544296

【滅菌】目盛付きジャグ(PP)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(35個) 注文コード 53544296 品番 8432P-500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ディスポーザブルジャグ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

最大容量(mL)635(目盛りは500まで) 容量(mL)500 用途品証・製造・調剤他 材質PP 幅(mm)135 質量(g)0.58 目盛(mL)10刻み 全高(mm)130 外径(上部/下部)(Φmm)90(注ぎ口含まず)/75
注意
滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする