メリットメディカル・ジャパン
メリットメディカル・ジャパンの 処置・手術
メリットメディカル・ジャパンの 注射・輸液管理
メリットメディカル・ジャパンの 注射筒・シリンジ
メダリオンシリンジ スタンダード スリップタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
53546186
品番
K01-02032E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。
印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
容量(mL)
3
最小目盛(mL)
0.1
色
(プランジャー)水色
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10229MM0001
先端形状
ルアースリップ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器