ヱスビー食品
ヱスビー食品の 食品
ヱスビー食品の レトルト/インスタント食品
ヱスビー食品の カレー/シチュー
カレー曜日
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(230g×30個)
注文コード
53546807
品番
甘口
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,540
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ごろごろ入ったじゃがいもや人参と、柔らかく煮込んだ角切りビーフ。国産の野菜をじっくり煮込み、素材本来の旨みと甘みを引き出した、まろやかで家庭的な味わいのカレーです。
種類
レトルト食品
種別
甘口
内容量(g)
230
寸法(縦×横×高さ)(mm)
25×130×165
アレルギー
小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、りんご
栄養成分
1食分(230g)あたり/エネルギー(kcal):227、たんぱく質(g):6.2、脂質(g):10.8、炭水化物(g):26.2、食塩相当量(g):2.5