カレー曜日

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(230g×30個) 注文コード53546825 品番辛口
参考基準価格(税別)¥9,540 販売価格(税込) ¥10,258
販売価格(税別)
9,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ごろごろ入ったじゃがいもや人参と、柔らかく煮込んだ角切りビーフ。国産の野菜をじっくり煮込み、素材本来の旨みと甘みを引き出した、まろやかで家庭的な味わいのカレーです。

種類レトルト食品 種別辛口 内容量(g)230 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×130×165 アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、バナナ、りんご 栄養成分1食分(230g)あたり/エネルギー(kcal):230、たんぱく質(g):6.2、脂質(g):10.8、炭水化物(g):26.9、食塩相当量(g):2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする