ヱスビー食品
ヱスビー食品の 食品
ヱスビー食品の レトルト/インスタント食品
ヱスビー食品の カレー/シチュー
ゴールデンカレーレトルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200g×30個)
注文コード
53547026
品番
中辛
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥10,150
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
電子レンジ対応パウチ仕様。35種のスパイス&ハーブが奏でる黄金の香り。スパイスの芳醇な香りとじっくり煮込んだ野菜の旨みが溶け込んだ味わい豊かなカレーをお楽しみください。
種類
レトルト食品
種別
中辛
内容量(g)
200
寸法(縦×横×高さ)(mm)
22×130×165
アレルギー
小麦、牛肉、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):91、水分(g):81.3、たんぱく質(g):2.9、脂質(g):4.5、炭水化物(g):9.7、灰分(g):1.6、ナトリウム(mg):500、食塩相当量(g):1.27、食物繊維(g):1.2