濃厚好きのごちそう 120時間熟成デミグラスの牛ほぐし肉カレー 中辛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150g×36個) 注文コード53547078 品番-
参考基準価格(税別)¥11,304 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

電子レンジ対応パウチ仕様。丸5日間じっくりと熟成させたデミグラスソースに、ボルドー産ワインの上質な香りと酸味をアクセントに加えた濃厚な味わいの一品。ソース全体に広がる牛ほぐし肉の旨みと一緒にお召し上がりください。

種類レトルト食品 内容量(g)150 寸法(縦×横×高さ)(mm)20×130×165 アレルギー小麦、乳成分、牛肉、大豆、豚肉、りんご 栄養成分(100g)あたり/エネルギー(kcal):159、水分(g):70.0、たんぱく質(g):4.2、脂質(g):10.3、炭水化物(g):13.3、灰分(g):2.2、ナトリウム(mg):740、食塩相当量(g):1.9、食物繊維(g):1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする