ヱスビー食品
ヱスビー食品の 食品
ヱスビー食品の レトルト/インスタント食品
ヱスビー食品の カレー/シチュー
濃厚好きのごちそう パルミジャーノとチェダーのWチーズカレー 中辛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150g×36個)
注文コード
53547087
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,304
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電子レンジ対応パウチ仕様。ソースに溶け込むパルミジャーノ・レッジャーノの深みあるコクと、発酵バターを加えた濃厚ソースにからみ合うとろ〜りチーズ。Wチーズが織り成す味わいをお楽しみください。
種類
レトルト食品
内容量(g)
150
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20×130×165
アレルギー
小麦、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、りんご
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):156、水分(g):70.5、たんぱく質(g):4.6、脂質(g):10.1、炭水化物(g):12.6、灰分(g):2.2、ナトリウム(mg):650、食塩相当量(g):1.7、食物繊維(g):1.7