ヱスビー食品
ヱスビー食品の 食品
ヱスビー食品の レトルト/インスタント食品
ヱスビー食品の ごはん/リゾット/丼
どんぶり党 親子丼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(540g×16個)
注文コード
53547139
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥11,318
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
3個パック。柔らかな鶏肉と玉ねぎに、鰹と日高昆布のだしを合わせ、卵でふんわりととじた親子丼の具です。
内容量(g)
540(180×3袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
44×170×255
アレルギー
小麦、卵、大豆、鶏肉
栄養成分
1食分(180g)あたり/エネルギー(kcal):110、たんぱく質(g):6.1、脂質(g):3.8、炭水化物(g):10.8、食塩相当量(g):2.3