ジョイント金具76型フラット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53547595 品番 TK76-F6CMA
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。
組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
手軽で多彩な組合わせができる部材。

用途
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上鉄(三価クロメート) 長さ(mm)295 質量(g)358 穴数12 幅(mm)76 穴径(Φmm)7×30 板厚(mm)2.0 ボルト穴ピッチ(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53547586
2021-03-18
用途:
テストロール機の地震対策(架台からの横滑り落下防止)
製造業

テストロール機自体を架台へ固定できないため、架台にジョイント金具を取り付けて、地震
による横滑り落下を防止するため購入して取り付けましたが、このサイズとビス穴がぴったりで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする