※片足

SS11P加工 安全靴 短靴 SS11P加工 シモン 53547613 SS11P加工 安全靴 短靴 SS11P加工 シモン 53547613 SS11P加工 安全靴 短靴 SS11P加工 シモン 53547613

安全靴 短靴 SS11P加工

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53547613 品番 SS11P加工
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
特殊ウレタン加工:甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぐ
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム

サイズ(cm)23.5 形状ローカット 材質(甲被)牛本革(型押ソフト) 標準質量(g)840(26.0cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格 靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層) 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-8694-37 中敷カップインソール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする