安全靴 中編上靴マジック式 528黒床

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53547717 品番 528黒床靴
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

JIS T 8101 革製H種<重通作業用>E合格
ベロ部分は切子や火花の侵入を防ぐ構造

サイズ(cm)23.5 材質(先芯)鋼製 JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格 材質(甲被)牛革(ベロア) 標準質量(g)1200(26.0cm/両足) 靴底合成ゴム1層 アズワン品番64-8378-39 中敷全敷

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53547796
2026-01-23
用途:
溶接
MKO 大津 様 (建設業・工事業)

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品:
53547769
2023-12-07
用途:
溶接作業!

ふくらはぎが細い人はベルクロ2ヶ所だから、いい感じに履ける!
靴底が硬いのが好みならおすすめ

対象商品:
53547796
2021-11-26
用途:
現場管理
水ing株式会社 様 (建設業・工事業)

かなりゆったりしている感じ。ワンサイズ大き目にしたが、3E以上の幅とゆとりがあり通常履かれるサイズでも大丈夫。色落ちするのが少し残念ですが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする