RS-45 レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548207 RS-45 レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548207 RS-45 レジ袋厚手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548207

レジ袋厚手 乳白 ブロック有

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53548207 品番 RS-45
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

定番の不透明タイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)0.019 サイズ(号)西日本:45、東日本:45、省資源:LL 材質HDPE 幅(mm)300/440 乳白 ブロック有 高さ(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
商品販売
プラ-ジュ・K 様 (卸売・小売業)

コストパフォーマンスが非常に高くて満足しております。商品代金以上の価値があるのは間違いなく次回も購入したいと考えております。

2025-07-15
用途:
小物の種分け

主に小物の種分け用に購入しました。
当然ゴミ袋にもなりますので、最後まで使用できます。

対象商品:
53548198
2026-01-28
用途:
ゴミ箱にかける
卸売・小売業

いつも購入させていただいています(コスパ的に良かった)が
昨年末に購入させていただいたRS-40が規格より少し小さくゴミ箱にかからなくなりました。とっても残念です(規格は260なのですが図ると254しかありません)
少しのことですがゴミ箱にあうサイズを買っていたのでとっても困っています。残念です。

2025-02-20
用途:
屋台出店時
飲食業

たこ焼きのパック(175×110×40)が丁度入ります。
4パックまで入ります。
束から千切りやすいです。
今のところ破れなどなく、見た目よりシッカリしてます。

2025-03-23
用途:
お客様のごみ袋

厚さ感がちょうどよくよれずに使えます。値段も他と比べても高くはありません。

対象商品:
53548198
2023-12-11
用途:
小物の保管
コスモソリューション 様 (サービス業)

小物類の仕分けに使っています。適当な厚さで簡単に裂けたりはしないようです。

2人が参考にしています
対象商品:
53548234
2022-12-23
用途:
こども食堂での食材配布時
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

こども食堂で、地域の支援の必要なこどもたちに食品等をお渡しする時に使います。かなりの量で、毎回レジ袋2〜4袋になってしまい運びにくかったけれど、大きいサイズのレジ袋が見つかったので運びやすくなりまいした。値段は少し高いけれど、厚みがあって丈夫だし、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53548207
2020-09-02
用途:
賞品お渡し
サービス業

厚手で丈夫に出来ており価格も安価で満足
お届け期間も短く対応が良かった

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする