曜日別特売
RSK-30 レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548277

RSK-30 レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548277
RSK-30 レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548277
RSK-30 レジ袋薄手 乳白 ブロック有 サンキョウプラテック 53548277

レジ袋薄手 乳白 ブロック有

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)西日本:30、東日本:12、省資源:S
幅(mm)180/290
高さ(mm)380
厚さ(mm)0.011
内容量1冊(100枚)注文コード53548277品番RSK-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

定番の不透明タイプ。

材質HDPE幅(mm)180/290厚さ(mm)0.011乳白ブロック有高さ(mm)380サイズ(号)西日本:30、東日本:12、省資源:SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548295
2024-03-27
用途: ゴミ箱の内装ポリ
製造業

縦長のゴミ箱にセットするのに調度の大きさでした。使いやすいです。

対象商品 : 53548313
2022-04-06
用途: 清掃

なかなか、このサイズの大きさの袋が売っていなくて、探していました。
購入できてよかったです。

対象商品 : 53548304
2022-01-21
用途: 主にゴミ袋に使用
卸売・小売業

オイルのペール缶に丁度いいサイズなのでので重宝してます。

対象商品 : 53548268
2021-04-28
用途: 色々
高野左官

袋は重宝してます。何にでも使えて有料化になっても関係無いです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする