レジ袋薄手 乳白 ブロック有

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53548286 品番 RSK-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

定番の不透明タイプ。

材質HDPE 幅(mm)220/340 厚さ(mm)0.011 乳白 ブロック有 高さ(mm)430 サイズ(号)西日本:35、東日本:20、省資源:M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53548295
2024-03-27
用途:
ゴミ箱の内装ポリ
製造業

縦長のゴミ箱にセットするのに調度の大きさでした。使いやすいです。

対象商品:
53548313
2022-04-06
用途:
清掃

なかなか、このサイズの大きさの袋が売っていなくて、探していました。
購入できてよかったです。

対象商品:
53548304
2022-01-21
用途:
主にゴミ袋に使用
卸売・小売業

オイルのペール缶に丁度いいサイズなのでので重宝してます。

対象商品:
53548268
2021-04-28
用途:
色々
高野左官 様

袋は重宝してます。何にでも使えて有料化になっても関係無いです。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする