レジ袋厚手 半透明 ブロック有

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53548374 品番 RH-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

中身が透けて見えるタイプ。

材質HDPE 幅(mm)340/490 厚さ(mm)0.023 半透明 ブロック有 高さ(mm)580 サイズ(号)西日本:50、東日本:60、省資源:3L RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53548347
2025-05-15
用途:
エステ用ゴミ袋
サービス業

丁度いいサイズのゴミ袋でゴミ箱にピッタリサイズで満足してます。

対象商品:
53548347
2021-06-04
用途:
買い物用
飲食業

エコバッグの代わりに使用。
汁が出そうなものや、細かいものはエコバッグより、レジ袋の方が便利。

対象商品:
53548347
2021-09-12
用途:
残飯入れ
その他業種

さすがモノタロウ。何でも揃う。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする