小野測器
小野測器の その他測定用品
小野測器の 回転計/カウンター
小野測器の 回転計/カウンターその他関連用品
信号ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53552879
品番
NP-0151A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
対応
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
マイクロコネクタ:-20〜160、ミニチュアコネクタ:-20〜110
ケーブル長(m)
1.5
接続
接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
ケーブル径(Φmm)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53552879
NP-0151A
50638054
NP-0151A
信号ケーブル
小野測器
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
注文コードが変更になりました