取り付けて半年になりました。
雨風にさらされていますが、色落ちやカビも発生せず、問題なく使えています。
今まで使っていたものが加水分解でベタつきが発生してきているので、交換用に購入しました。値段も安くコスパは良いです。
3〜4年乗ったママチャリのグリップが劣化して見すぼらしくなったので交換しました。当初交換に反対だった妻も、新グリップに気を良くし元気に買い物に出かけています。
長らく乗ってない自転車をメンテナンスしてます。グリップにはカビが!!でも心配いりません。このグリップで十分、安くてメンテナンスが楽しいですよ。
最高。こんなお値段で買えるだなんて。取付は他の方のレビューを参考にしました。
売り切れないうちにもっと買っておこうかな。
ブリヂストンの電動自転車のハンドルのゴムが劣化して白化していたので交換しました。お湯に浸けておいて一気に差込すんなり取り付け出来ました。見た目もリフレッシュしていい感じです。
はめるのは、かなり硬いです。細身のグリップで、石鹸水では、中々はまらず 車用のビードクリームを使い なんとかはめました。
使用感は、少し細目の普通のグリップです。