曜日別特売
- ワイヤーガイド OGK技研 53558576

ワイヤーガイド

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(3個)グリーンサイズS注文コード53558576品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

フレームに傷のつかない樹脂製ワイヤーガイド
パイプ径:LΦ29mm
3個/セット

サイズSグリーン寸法(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53558506
2023-02-18
用途: 自転車のシフトケーブルをダウンプルに替える為。
電気・ガス・熱供給・水道業

フロントディレイラーを取替るにあたり、ダウンプルタイプなのでシフトケーブルのルート変更でつかいました。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする