車体カバー TC2-7200 単車 モトカバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53560904 品番TC2-7200
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

カラー:シルバー
サイズ:2L(400〜750cc)132×263cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)
※後部にバスケット等装着の場合、記載サイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:CB1300(1000スーパーフォア)、X4、X11、CB750、CBR900RR(600F、400RR)、VFR、CL400、RVF(RC45)、VRXロードスター、スティードVLS(VLX)、レブル、フォーサイト、V-ツインマグナ(S)、TLM220R
ヤマハ:XJR1300、YZF-R1、V-MAX1200、FZ400(600、1000)、TRX850、FZR750、FZX750、XV1100ビラーゴ、XV250(Sビラーゴ)、TDR125、TDM850
スズキ:GSX-1000カタナ、GSX-R1000、GSX-750F(R750、600F、R600)、GSF-1200S(ABS)、デスペラード800、RF400RV、サベージ、イントルーダー400(LC250)、マローダ(250、125)、DR-Z400、バンディッド1200(1250)
カワサキ:ZRX1200R、ZRX-1100(-U)、ゼファーX、ゼファー1100(1100RS、750、750RS)、ZZ-R600(R400)、バルカン800(800クラシック)、バルカン(-U、クラシック)、エリミネーター250V、スーパーシェルパ、VN800A、GPZ400R、W650、ZR-7、ZXR750、ニンジャZX-9R(7R、6R、12R)

サイズLL 材質ポリエステル(シルバーコーティング)
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53560904
2021-07-04
用途:
屋外ガレージで使用
どんぐり工房 様 (製造業)

チェーンロック用の穴が空いていて、カバーをかける時前後を間違える事なく素早くかける事ができて便利で。裁断やミシン縫いも綺麗です。最初に購入して良かったのでリピートでもう一枚買い増しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする