※使用例

BC-2000 ワイド2段式 前バスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53561175 品番BC-2000
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワイドカゴ用2段式
ボタンを外すと大容量
ファスナーを開けてもずれないバンド付き
撥水加工
盗難防止
反射マーク付
材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)
カラー:グレー
適応カゴサイズ:周囲130〜141cm程度(丸カゴ、Dカゴ共通)
カバーサイズ:幅約47×奥行約30×高さ約27cm

材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り) グレー サイズ大きいサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする