曜日別特売
HC-NT1600 ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター MARUTO(大久保製作所) 53561315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドルカバー HC-NT1600 ナイロンタフター

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組注文コード53561315品番HC-NT1600
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丈夫なタフター生地使用!!
あなたの個性に合わせ選べるカラー
撥水加工
材質:外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き
カラー:黒
適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル

材質外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 訪問用の自転車に使用しております。
NCかわさきホームケア株式会社医療・福祉・介護関連業

訪問用の自転車へ使用しております。
手袋の方が安全ではないかと思いましたが間口が大きく手が抜きやすい
裏地が温かいので重宝しております。

対象商品 : 53561376
2023-01-12
用途: 自転車通勤
日本栄研工業株式会社

大変暖かく、風をよけてくれて重宝します
もし何かに手が接触してもけがの軽減化に役立ちそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする